品番 : EA764AG-191
品名 : 115x 72x320mm [VESAマウント]HDDホルダー
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-VESA1N |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | サイズ | W115×D42~72×H158~320mm |
材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | 重量 | 440g |
出荷形態 | ノックダウン組立式 | 耐荷重 | 2kg |
付属品 | 取付けネジ(M4×12、M6×15・各2本) | ||
液晶ディスプレイやテレビに外付けするハードディスクを収納し、乱雑に散らかすことなく設置することができるホルダーです。 | |||
対応できるハードディスクのサイズは、幅30~48mmです。 | |||
VESA 75×75、100×100、200×100、200×200、300×300mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。 | |||
ハードディスクをしっかりホールドします。 | |||
ハードディスクのキズ付きを防止するウレタンパッドを貼りつけています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 21:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1907ページ |
代替品
![]() |
|