品番 : EA764AG-192
品名 : 127x 70x235mm [VESAマウント]HDD・タップホルダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-VESA6 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | W127×D70~95×H235mm 挟み込み有効内寸/35~70mm 下棚奥行き/70mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 約510g |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式 | 総耐荷重 | 3kg |
| 付属品 | ウレタンパッド(大・2枚)、ウレタンパッド(小・3枚)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本) | ||
| 小型パソコンやハードディスクをディスプレイの背面にセットし、デスクを広く使用できます。 | |||
| VESA75×75、100×100mmに対応しています。 | |||
| 下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとして使用できます。 | |||
| 下段の棚が不要な時は取り外しが可能です。また、約25mmスライドするので、スタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。 | |||
| 機器のキズ付きを防止するウレタンパッドも付属しています。 | |||
| 対応できるハードディスクのサイズは、幅35~70mmです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1854ページ | ||||
代替品
![]() |
|

