品番 : EA764AG-193
品名 : 300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックス
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-VESA10 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時) |
| セット内容 | 本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4 | 材質 | スチール(メラミン焼付塗装) |
| 重量 | 約1.98kg | 出荷形態 | 組立出荷 |
| 総耐荷重 | 3kg | ||
| ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。 | |||
| 据置き型のサイネージに最適です。 | |||
| 中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能) | |||
| 鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。 | |||
| VESA100×100mmに対応しています。 | |||
| ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1854ページ | ||||
