品番 : EA764AG-222
品名 : 31-50mm スマートフォンホルダー(パイプ取付用)
仕様
| 全長 | 167mm | 幅 | 108mm |
|---|---|---|---|
| 対応サイズ | 幅:57~95mm 厚さ:15mm以下 |
取付可能厚 | φ31~50mm |
| 材質 | ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス | 重量 | 310g |
| 乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。 | |||
| 大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。 | |||
| 過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。 | |||
| オートバイ、ダートバイク、ATV/UTVに最適です。 | |||
| 傾斜や回転させることで調整可能です。 | |||
| クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス | |||
| サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。 | |||
| 首振り210°、軸回転360° | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/20 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1958ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AG-221 22-31mm スマートフォンホルダー(パイプ取付用) |
| EA764AG-222 31-50mm スマートフォンホルダー(パイプ取付用) |
