詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-230

品名 : 450mm モニター&キーボードアーム

この商品はお客様組み立て品です。
液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-LA601
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ブラック
サイズ 寸法図参照 重量 7.5kg
梱包 1個口/649×258×131mm・7.6kg 出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組み立て)
材質 スチール 付属品 荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
耐荷重 アーム1つにつき8kg
≪VESA規格≫VIDEO ELECTRONICS STANDARDS ASSOCIATIONというパソコン関連グラフィックの標準化を進める団体により定められた、液晶ディスプレイとアームを取付ける規格。ディスプレイ取付け部は75×75mmまたは100×100mmに標準化されています。
対応デスク ERD-M・E・C・MTGA・SHシリーズ、eデスク(後部へ下げることで取付け可能)、EWDシリーズ、FDMシリーズ、MDEシリーズ、SH-Kシリーズ、SH-FD・FKシリーズ(クランプの下部分がバックパネルの内側に入ります)
キ-ボードサイズ 500×200mm 適合サイズ 27型まで
アーム長 438mm
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
キーボード台の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。※75×75mmの場合ネジ穴周辺がへこんでいると、取付けができない場合があります。
※写真内の液晶ディスプレイ、キーボードはアーム取付けイメージを説明するものであり、実際の商品には付属しておりません。※想定されるディスプレイサイズは、一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
追加説明
カタログ価格

29,600 円(税抜)/ 32,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 23:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1920ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top