品番 : EA764AG-312
品名 : 152x63x64mm タブレットスタンド
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | クランプ:142×130×64 ホルダー:152.7×63×64.7 |
重量(g) | 294 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クランプ:アルミ合金、鉄、樹脂 ホルダー:樹脂、鉄 |
耐荷重 | 2.7kg |
| クランプとホルダーのセットです。 | |||
| レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに適しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/05 23:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1918ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA764AG-301 : 1/4" マルチクランプ |
| セット商品 | EA764AG-303 : 152x63x64mm タブレットホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
