品番 : EA764AG-313
品名 : 152x63x64mm タブレットスタンド
仕様
サイズ(W×D×H)mm | クランプ:142×130×64 ホルダー:152.7×63×64.7 アーム:125.2×63.8×31 |
重量(g) | 414 |
---|---|---|---|
材質 | クランプ:アルミ合金、鉄、樹脂 ホルダー:樹脂、鉄 アーム:アルミ合金、樹脂 |
耐荷重 | 2.7kg |
クランプ、ホルダー、アームのセットです。 | |||
レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1984ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA764AG-301 : 1/4" マルチクランプ |
セット商品 | EA764AG-302 : 125mm フレキシブルアーム(1/4") |
セット商品 | EA764AG-303 : 152x63x64mm タブレットホルダー |
拡大