詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-332

品名 : 312x237x332mm iPadスタンド(セキュリティボックス付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
デジタルサイネージなどに最適。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-LASTIP33
※注意※ 【お客様組立品】 カラー シルバー
サイズ W312×D237×H332mm 重量 3kg
梱包 1個口/425×250×95mm・3.4kg 出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組み立て)
材質 収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ 付属品 鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット
対応機種 Apple 9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、iPad Air(2019)、10.5インチiPad Pro 2017 対応ディスプレイ重量 1kg
総耐荷重 1.5kg 対応サイズ 9.7~10.5インチ
9.7・10.2・10.5インチiPad専用のセキュリティボックス付きスタンドです。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。
iPad本体を鍵付きセキュリティボックスに収納します。※iPadにケースなどを取付けた場合はボックスに収納できません。※フィルムを貼り付けた状態で搭載が可能です。
ボックスは角度調整可能です。
縦、横どちらかでの設置が可能です。
台座に穴が4ヶ所あるので、床面に固定させて使用してください。※台座は軽いため、必ず床に固定させて使用してください。
ケーブル配線に便利なケーブルクリップ付きです。
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/21 18:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1920ページ

代替品

EA764AG-333
バリエーション一覧
EA764AG-333 680-1080mm iPadスタンド(セキュリティボックス付)
EA764AG-332 312x237x332mm iPadスタンド(セキュリティボックス付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top