詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-515

品名 : 32-80V型 ディスプレイ壁掛け金具(上下調整式)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 KBK-88S
※注意※ 【お客様組立品】 対応サイズ 32~80型
耐荷重 60kg サイズ(W×D×H)mm 885×66~630×430
高さ 430mm 重量 9.4kg
材質 スチール(エポキシ粉体塗装) VESAマウントインターフェイス 200×200mm、300×300mm、400×200mm、400×400mm、600×400mm、800×400mm
取り付け可能なディスプレイ 背面(裏面)が平面である、もしくは4cm以上の段差がないディスプレイ 取り付け可能な壁 木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁
調整可能な角度 画面回転範囲:120°
傾斜範囲(上下):+5°~-15°
傾斜範囲(左右):-3°~+3°
必要工具 +ドライバー(サイズ:2番)、ペン、ドリル、コンクリートドリル(12mm)、ハンマー、下地センサー、木材ドリル(6mm)
付属品 ディスプレイ取付用ねじセット1式、背板取付用ねじセット1式
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
地震による転倒なども防ぐことができます。
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。
※垂直で平らな壁面であることを確認してください。
※作業は必ず2名以上で行ってください。
※インパクトドライバーは使用しないでください。破損するおそれがあります。
※種類によっては取り付けられないものがありますので、必ずご確認ください。
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 13:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1916ページ
バリエーション一覧
EA764AG-511 23-42V型 ディスプレイ壁掛け金具(薄型用)
EA764AG-512 32-55V型 ディスプレイ壁掛け金具(薄型用)
EA764AG-513 32-65V型 ディスプレイ壁掛け金具(上下調整式)
EA764AG-514 32-80V型 ディスプレイ壁掛け金具(上下調整式)
EA764AG-515 32-80V型 ディスプレイ壁掛け金具(上下調整式)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top