品番 : EA764AG-6
品名 : 470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LA1005N |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 適応サイズ | 34型まで |
全長 | 470mm | 重量 | 2.7kg |
耐荷重 | 2~10kg | 取付可能厚 | 20~60mm |
可動範囲 | 角度(アングル):100°、 画面回転(ローテーション):360°、垂直(バーティカル):0~270mm、 左右(スウィング):360°、 画面左右(パン):200°、 画面上下(チルト):105° |
材質 | アーム:アルミ、 パーツ:ABS樹脂、 プレート:スチール |
クランプ式 | |||
付属品 | ディスプレイ取付け用ねじ4本(M4×12) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/08 07:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1956ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA954HC-291 : 800x600x1048mm PCラック(立ち作業用) |