品番 : EA954HC-291
品名 : 800x600x1048mm マルチカート
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-MULTCT3 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 800×600×1048 |
| 重量 | 32.8kg | 材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 耐荷重 | 60kg | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 立ち作業に最適なハイスタンドラックです。 | |||
| 検査機器、操作機器、レーザープリンターなど一式を収納し、移動させて使用できます。 ※重心位置が高くなった際、段差などを乗り越える場合は転倒にご注意ください。 |
|||
| 移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きで、前方2個は車輪ロック付きです。 | |||
| 後ろ側のガードバーを外すことで、クランプ式のモニタアームの設置が可能となります。 | |||
| 棚板は2枚標準装備です。 | |||
| 棚位置は130mmピッチで高さを調節できます。 | |||
| 天板サイズは740(W)×500(D)mmです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,700 円(税抜)/ 46,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1970ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA764AG-5 : 330-590mm モニターアーム(水平可動/多関節) |
| オプション | EA764AG-6 : 470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100° |
| オプション | EA764AG-8 : 558mm モニターアーム(垂直可動) |
