詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-601

品名 : 23.8インチ 液晶ディスプレイ

3辺フレームレス&広視野角ADSパネル 23.8型ワイド液晶ディスプレイ

仕様

画面サイズ 23.8インチ 電源 AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
解像度 1920×1080 サイズ(W×D×H)mm 540×215×382(スタンドあり)
重量 約3.5kg(スタンドあり) 付属品 電源コード(PSE適合品、1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください
映像入力端子 HDMI×1、アナログRGB×1 音声入出力 音声入力:ステレオミニジャックφ3.5mm
スピーカー:2W+2W(ステレオ)
ヘッドホン端子:ステレオミニジャックφ3.5mm
対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook
Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S
対応OS 日本語版のみ
OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
パネル表面処理 非光沢 最大表示色 1677万色
視野角度 上下:178°
左右:178°
最大輝度(標準値) 250cd/㎡
画面比率 16:9 コントラスト比(標準値) 1000:1
消費電力 最大時:25W
通常使用時(オンモード):10.7W
年間消費電力量:34.4kWh
待機時:0.3W
パワーマネージメント VESA DPM互換
プラグ&プレイ VESA DDC2B チルト角 上:20°
下:5°
VESAマウントインターフェイス ○(100mm×100mm) 環境条件 温度:動作時:0℃~40℃、収納時:-20℃~60℃
湿度:20%~80%(結露なきこと)
HDMI標準添付の広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載しています。
3辺フレームレスパネルを採用しており、極細フレームですっきりした印象を与えます。
フレームがないので、マルチディスプレイにも最適です。
スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。
削減したいW数を確認して、「輝度」を設定することができます。
またパソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
AV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラやノートパソコンなどと接続してお使いいただけます。
スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。
また、HDMIケーブルを添付しているので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
上下左右178°の広視野角なADSパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
ディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。
黄色味を抑えつつ、青色成分をカットすることで、より自然にブルーライト低減機能をご利用いただけます。
また、バックライトのちらつきをなくし、目の負担をやわらげる「フリッカーレス」設計を採用。
超解像技術により、低解像度の映像も美しく再現。
超解像度設定は好みに合わせた調整が可能です。
映像にメリハリをつけ、鮮やかに表現する「エンハンストカラー」機能を搭載。
利用シーンやコンテンツに合わせて調整することができます。
それぞれのコンテンツに適した設定がプリセットされています。モードを選ぶだけで、コンテンツに応じて見やすく美しい画質を表示することができます。また、お好みに応じて、各モードに設定されている画質の調整も可能です。
メニューにサポートページのQRコードが表示されるので、Q&Aや取扱説明書をスマホなどで簡単に閲覧できます。
また、設定の内容もわかりやすい、インフォメーション情報付き。
追加説明
カタログ価格

32,000 (税抜)/ 35,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/06/25 13:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1859ページ
バリエーション一覧
EA764AG-600 21.5インチ 液晶ディスプレイ
EA764AG-601 23.8インチ 液晶ディスプレイ
EA764AG-602 27インチ 液晶ディスプレイ
ウェブカタログ画像
  • 輝度設定でW数が確認できる。
  • 超解像技術により、低解像度の映像も美しく再現。
  • 映像にメリハリをつけ、鮮やかに表現する「エンハンストカラー」機能を搭載。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top