品番 : EA764AG-65
品名 : 286x577x300mm ノートパソコンアーム
この商品はお客様組み立て品です。
書類が置けるトレイが2個付属した、ノートパソコン台付き4軸式アームです
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | MARMGUS10T |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 286(W)×577(D)×300(H)mm |
| アーム長 | 約434mm | 耐荷重 | 10kg |
| 適応モニターサイズ | 14インチノートパソコン | クランプ取付厚 | 10~88㎜ |
| 材質 | スチール | 重量 | 5.5kg |
| ノートパソコンのアームは4軸式で、位置を変えるのが簡単です。 | |||
| パソコン台、トレイは必要な時に手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時はサッとノートパソコン一式を退けることができます。 | |||
| 高さ、位置を細かく調整することができ、ノートパソコン台は水平から約30度傾けることが可能です。 | |||
| クランプ式でデスクにしっかりと固定して使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
