詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-802

品名 : 488-553mm モニターアーム(壁面取付用)

この商品はお客様組み立て品です。
メカニカルスプリング内蔵で位置調節がしやすい壁掛け式モニターアーム

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-LAW119BK
※注意※ 【お客様組立品】 取付け方法 壁面
対応サイズ 17~32型 耐荷重 2~9kg
※湾曲モニターの場合の耐荷重は6kg程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。
アーム長 488~553mm 高さ調整範囲 250mm(水平垂直可動・3関節)
可動範囲 【液晶モニター】
パン(画面左右):左90度、右90度
チルト(画面上下):上90度、下90度
スウィング(全体左右)アーム(上):左180度、右180度、
スウィング(全体左右)アーム(下):左90度、右90度
ローテーション(画面回転)360度
VESA規格 75×75、100×100対応
VESAブラケット 幅:114mm 材質 壁面マウント:アルミ
アーム:スチール、ABS、PA
ブラケット:スチール
重量 1.73kg 付属品 ブラケット、ベース、キャップ、ボルト(M8×30mm)、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、タッピングボルト(6.3×55mm)×2、アンカー×2、ワッシャー×2、ディスプレイ取り付け用ボルトセット各4個(M4×12、M5×12、ワッシャー(M5))、組立説明書
壁面にモニターを設定できるモニターアーム
壁にモニターを取り付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます
上下左右の位置調節が簡単に行えます
設置するモニターの重さに応じて、アームの保持力を調整可能
湾曲モニターにも対応
※湾曲モニター使用時は、耐荷重に余裕のある環境でご使用ください。
ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりするケーブルホルダー付き
追加説明
カタログ価格

7,910 円(税抜)/ 8,701 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/28 18:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA764AG-801 320-385mm モニターアーム(壁面取付用)
EA764AG-802 488-553mm モニターアーム(壁面取付用)
ウェブカタログ画像
  • 3つの関節で自在に調整
  • 3つの関節で自在に調整

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top