品番 : EA764AG-95
品名 : 273x190x260mm [タブレット用]デスクトップスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
ボールジョイント構造と可動式アームで360度回転・フリーアングルで使用できるiPad・タブレット用デスクトップスタンド。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-STN37BK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 273×190×260 |
| 重量(g) | 620 | 材質 | スタンド部:アルミ合金 ホルダー部:ABS樹脂、シリコーンゴム |
| 耐荷重 | 1kg | サイズ | スタンドを開いた状態でアーム、 |
| 360度回転・角度調節可 | |||
| 6~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下) | |||
| ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。 | |||
| ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 | |||
| ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。 | |||
| アーム部分は充電ケーブルを固定できるケーブルホルダー機能付きです。 | |||
| スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。 | |||
| デスクや機器と接する部分はゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ったり、滑り止め防止になります。 | |||
| 組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 08:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1958ページ | ||||
代替品
![]() |
|

