詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AH-21

品名 : 427x317x 43mm 冷却パッド(ノートPC用)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TK-CLN29U
仕様 10.1インチワイド、12.1インチワイド、13.3インチワイド、14.1インチワイド、15.6インチワイド、16.4インチワイド、17.3インチワイド サイズ(mm) 427×317×43
最大風量 50CFM ケーブル長 0.8m
重量(g) 1,130 ファン速度 0~750rpm
ノイズレベル 28dBA ファンサイズ 200(W)×200(D)×18(H)mm
ファン数量 1個
直径20cmの大型ファンを搭載し、超強力に冷却できます。
風量を調整できるファンコントロール付きです。
USB接続でACアダプタが不要です。
不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。
3段階、高さ調節機能付きです。
追加説明
カタログ価格

9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1873ページ

代替品

EA764AH-5A
  • 品番

    EA764AH-5A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top