詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AJ-66

品名 : 1.8m USBケーブル(A-microBタイプ/3.0対応)

USB3.0 MicroBコネクタの周辺機器用ケーブル USB3.0認証取得品 1.8m 黒

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KU30-AMC18BK
コネクタ USB3.2 Gen1 (A)オス
-USB3.2 Gen1マイクロ(B)オス
ケーブル長 約1.8m(コネクタの長さも含む)
重量(g) 72 カラー ブラック
ケーブル直径 約5mm 線材規格 UL20276
対応機種 <パソコン>
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタを持つパソコン

<周辺機器>
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)機器/USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) マイクロBコネクタを持つ機種
※USB2.0/1.1の機器では使用できません。
※USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)には対応していません。
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートを持つパソコンと、ハードディスクなどのUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)機器(マイクロUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0))を接続するケーブルです。
USB IF(USB Inprementers Forum)で認証されたUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)規格認証ケーブルです。
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(Super Speed)対応で、USB2.0の約10倍の転送スピード(最大5Gbps:理論値)に対応したケーブルです。
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理で、更に高い遮へい性があるケーブルです。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
追加説明
カタログ価格

2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 17:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1891ページ
バリエーション一覧
EA764AJ-64 0.5m USBケーブル(A-microBタイプ/3.0対応)
EA764AJ-65 1.0m USBケーブル(A-microBタイプ/3.0対応)
EA764AJ-66 1.8m USBケーブル(A-microBタイプ/3.0対応)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top