品番 : EA764AS-204
品名 : 会議用(Bluetooth)スピーカーフォンセット
最大6個までスピーカーフォンを増設できる!会議スピーカーフォンセット!
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BTMSP3 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 本体(受信機)、充電用USBケーブル(1.8m)×3、オーディオケーブル(1.8m)×2、スピーカーフォン×2、取扱説明書(保証書) | 適合規格 | Bluetooth 5.0 |
| 伝送方式 | GFSK | 対応コーデック | SBC |
| マルチポイント | 非対応 | 周波数範囲 | 2.402~2.480GHz |
| 通信距離 | 10m | 対応プロファイル | HSP、HFP、A2DP、AVRCP |
| 電源 | 本体:USB給電 スピーカーフォン:リチウムポリマーバッテリー |
SCMS-T | 非対応 |
| 充電ポート | microUSB | 接続方式 | 3.5mmステレオミニプラグ |
| サイズ | 約118(W)×118(D)×33(H)mm | 重量 | 約150g |
| 対応機種 | 【Bluetooth接続時】Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイス(スマートフォン・iPad・iPhone・パソコンなど)※mac OSとスピーカーフォンのBluetooth接続は対応しません。【USB接続時】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種。【AUX接続時】ヘッドホン端子、マイク端子の両方を持つパソコン。≪備考≫※スピーカーフォンを増設するときは MM-BTMSP3MC と MM-BTMSP3CL のみ接続可能です。 | 対応OS | 【USB接続時】Windows 10・8.1・8mac OS11、macOS 10.12~10.15 Mac OS X 10.6~10.11 |
| 受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンやクリップ式マイクを増設して使用することができます。 | |||
| 6人同時に音声の入出力が可能です。 | |||
| 席やデスクが離れている場所で使用するのに便利です。 | |||
| クリップ式マイクは席を立って話をしたりプレゼンをしたりオンライン授業などをする際に最適です。 | |||
| ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。 | |||
| スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。<使用時の注意点>※同じ部屋で受信機2セット以上は使わないでください。※MM-BTMSP3MC/MM-BTMSP3CLの1つ1つの距離は最低1m以上あけてください。※MM-BTMSP3MCの集音距離は約1.5mで、使用推奨人数は1~3人です。 6台同時使用では約18人が最大使用人数になります。7.5m×9m程度の部屋の広さでの使用を推奨します。※MM-BTMSP3をBluetoothでスマートフォンやパソコンと接続した場合、接続できる台数は最大5台になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
325,000 円(税抜)/ 357,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1857ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA764AS-205 : [EA764AS-204用]増設用スピーカーフォン |
| オプション | EA764AS-206 : [EA764AS-204用]増設用クリップ式マイク |
