品番 : EA764AS-205
品名 : [EA764AS-204用]増設用スピーカーフォン
送受信機を使えば最大6台まで増設可能なスピーカーフォン
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BTMSP3MC |
|---|---|---|---|
| 適合規格 | Bluetooth 5.0 | 伝送方式 | GFSK |
| 対応コーデック | SBC | マルチポイント | 非対応 |
| 周波数範囲 | 2.402~2.480GHz | 通信距離 | 10m |
| 対応プロファイル | HSP、HFP、A2DP、AVRCP | 電源 | リチウムポリマーバッテリー |
| SCMS-T | 非対応 | 再生周波数帯域 | 114~120,000Hz |
| マイク指向性 | 無(全)指向性 | 充電ポート | micro USB |
| 接続方式 | Bluetooth、USB | サイズ | 約125(W)×125(D)×37(H)mm |
| 重量 | 約420g | セット内容 | 本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1 |
| 充電時間 | 7時間 | 連続再生最大時間 | 18時間 |
| 連続通話最大時間 | 18時間 | 連続待受最大時間 | 300時間 |
| 対応機種 | 【Bluetooth接続時】Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイス(スマートフォン・iPad・iPhone・パソコンなど)※mac OSとのBluetooth接続は対応しません。【USB接続時】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種。 | 対応OS | 【USB接続時】Windows 10・8.1・8mac OS11、macOS 10.12~10.15 Mac OS X 10.6~10.11 |
| 受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンを増設して使用することができます。※受信機はMM-BTMSP3に付属しています。 | |||
| ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。 | |||
| スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。 | |||
| Bluetooth、USB(3.5mm)と様々な方法で接続ができます。 | |||
| 単品での使用も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,300 円(税抜)/ 65,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1857ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA764AS-204 : 会議用(Bluetooth)スピーカーフォンセット |
