品番 : EA764AS-61A
品名 : 106x120x215mm スピーカー
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPL9BKN |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 106×120×215 | 重量(g) | 1300 |
電源 | 電源内蔵型 | カラー | ブラック |
ケーブル長 | スピーカー間ケーブル:約1.5m PC接続ケーブル:約 1.5m(3.5mm プラグ含む) 電源ケーブル:約1.5m |
周波数特性 | 50~100000Hz |
実用最大出力 | 16W(8W+8W) | コネクタ形状 | φ3.5mm ステレオミニプラグ |
インピーダンス | 4Ω | スピーカー形式 | 密閉型フルレンジ スピーカーシステム |
スピーカーサイズ | 3インチ(直径約76.2mm) | ツィーターサイズ | 1.5インチ(直径約38.1mm) |
最大総合出力16Wのハイパワー出力が可能なツィーター搭載マルチメディアスピーカーです。 | |||
高音再生専用のツィーターを搭載し、より細部まで音を表現することができ、透明感に優れた超高音の美しいサウンドを再生します。 | |||
深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する3インチのウーファーユニットを搭載しています。スピーカーサイズからは予想できない迫力のサウンドを再現します。 | |||
深夜や周りに気を使う環境にも安心なヘッドホンジャックを搭載しています。 | |||
右スピーカー前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載し、メイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 | |||
ボリュームコントロールと電源ON・OFFスイッチは独立しているので、いつもの音量ですぐに音声を楽しむことができます。 | |||
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 | |||
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 | |||
ヘッドホンジャック搭載 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 21:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1912ページ |
代替品
![]() |
|