品番 : EA764AS-72A
品名 : 500x 85x 85mm サウンドバーススピーカー(テレビ・PC用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPSBA2N2 |
|---|---|---|---|
| 実用最大出力 | 20W | 周波数特性 | 200~20000Hz |
| サイズ | 500(W)×85(D)×85(H)mm | 重量 | 1396g |
| インピーダンス | 4Ω | スピーカーサイズ | 2.5インチ(直径63.5mm) |
| コネクタ形状 | φ3.5mm ステレオミニプラグ | スピーカー形式 | バスレフ式フルレンジスピーカーシステム |
| ケーブル長 | 3.5mmステレオミニジャック接続ケーブル:1.2m RCAピンジャック接続ケーブル:1.5m 電源コード:1.5m |
出力端子 | サブウーファー出力端子(RCAピンジャック) |
| 入力端子 | ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白) | ||
| 電源内蔵型 | |||
| ディスプレイ下の空いたスペースにすっきりと設置できる一体型サウンドバースピーカー | |||
| 実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。 | |||
| ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。※本製品のディスプレイ下部への設置には高さ90mm程のスペースが必要になります。あらかじめスペースの有無をご確認ください。 | |||
| 24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに最適なサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。 | |||
| 音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。 | |||
| サブウーファー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーファーを増設することができます。 | |||
| オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。 | |||
| アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 | |||
| <ご注意> ※テレビのAV出力ポートに接続した際にテレビの音声、スピーカーの音声両方とも出ている状態ではスピーカーの効果が期待できない場合があります。 その際にはテレビ側の音声出力の設定で「外部スピーカーから音声出力をする」もしくは「AVシステムから音声出力をする」などに設定変更しお試しください。 詳しくはテレビ側の取扱説明書をご確認ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1860ページ | ||||
代替品
![]() |
|

