詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AS-75

品名 : クリップ式スピーカー(bluetooth/USB/3.5mmケーブル)

Bluetooth/USB/3.5mmの3接続で使えるクリップ式のスピーカー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-SPBT5BK
<スピーカー>
実用最大出力 5W(2.5W+2.5W) 周波数特性 100~15000Hz
スピーカー形式 密閉型フルレンジスピーカーシステム スピーカーサイズ 1.25インチ
ロードインピーダンス 4Ω 外部入力 3.5mmステレオミニジャック
電源 USBポートより給電 サイズ W261×D62×H41.5mm
<Bluetooth>
適合規格 Bluetooth Ver.5.0 対応プロファイル A2DP、AVRCP
オーディオコーデック SBC 通信距離 最大約10m※使用環境によって異なります。
送信出力 class2
<共通仕様>
サイズ 約W261×D62×H41.5mm 重量 約228g
セット内容 本体、3.5mmオーディオケーブル 対応機種 Bluetooth 5.0 以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど
Bluetooth/USB/3.5mmの3つの接続方法で使える3WAYサウンドバースピーカーです。
3つの接続方法で使えるので、パソコン以外にもスマートフォンやタブレットなどにも使用可能です。
クリップ付きでパソコンに固定して使用したり、モニター下に設置して使うことができます。※パソコンに固定する際はパソコンのカメラが隠れます。※機種によっては固定できないものもあります。
最大5Wの出力です。
USB給電で使用するのでバッテリー切れの心配がありません。
モニター下に置くのにちょうどいいサイズです。
追加説明
カタログ価格

7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/16 06:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1859ページ

代替品

EA764AS-71A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top