詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764B-509

品名 : 30 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/グレー)

ノイズに強いシールドタイプ、1000BASE-T対応のSTP LANケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-STP-30LN
カテゴリー 5e準拠 コネクター形状 RJ-45
ケーブル長 30m カラー ライトグレー
重量(g) 1170 ケーブル直径 5.5mm
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。
性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質カテゴリ5eLANケーブルです。
ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
ツメ折れ防止カバー付
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

9,190 円(税抜)/ 10,109 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 22:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1909ページ
バリエーション一覧
EA764B-500 0.5m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/グレー)
EA764B-501 1 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/グレー)
EA764B-502 2 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/グレー)
EA764B-503 3 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/グレー)
EA764B-504 5 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/グレー)
EA764B-505 7 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/グレー)
EA764B-506 10 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/グレー)
EA764B-507 15 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/グレー)
EA764B-508 20 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/グレー)
EA764B-509 30 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/グレー)
EA764B-510 100m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/グレー)
EA764B-511 0.5m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/ブルー)
EA764B-512 1 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/ブルー)
EA764B-513 2 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/ブルー)
EA764B-514 3 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/ブルー)
EA764B-515 5 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/ブルー)
EA764B-516 7 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/ブルー)
EA764B-517 10 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/ブルー)
EA764B-518 15 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/ブルー)
EA764B-519 20 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/ブルー)
EA764B-520 30 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/ブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top