品番 : EA764B-547
品名 : 20m LANケーブル(CAT6/クロス結線/グレー)
ギガビットイーサネット完全対応、高性能カテゴリ6クロスLANケーブル
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6L-20CK |
---|---|---|---|
カテゴリー | 6準拠 | コネクター形状 | RJ-45 |
ケーブル長 | 20m | カラー | ライトグレー |
直径 | 6.4mm | ||
ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のクロス結線ケーブルです。 | |||
デジタル家電(クロス接続)にも対応しています。 | |||
ツメ折れ防止カバー付きです。 | |||
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 | |||
カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 | |||
RoHS対応品 | |||
単線仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,250 円(税抜)/ 6,875 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 03:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1950ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)