詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BA-150R

品名 : 5 m LANケーブル(CAT7/スリムメッシュケーブル)

安心のつめ折れ防止コネクタと、丈夫で取り回しの良い細径メッシュ採用の10G対応CAT7LANケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-T7ME-05BKR
カテゴリー 7準拠 コネクタ形状 RJ45
長さ(m) 5 直径 5.0mm
カラー ブラック&レッド
安心のつめ折れ防止コネクタと、丈夫で取り回しの良い細径メッシュ採用の10G対応CAT7LANケーブル
ギガビット以上での通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。
メッシュ素材を採用、引張強度200%を実現しました。ケーブル径5.0mmで取り回しやすい、柔らかで細いケーブルです。
曲げても折れないナイロン製のツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタを採用しています。
錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
二重シールド構造
メッシュ素材を採用し、強度のある柔らかくて細いケーブルです。
RoHS対応品
より線仕様
追加説明
カタログ価格

2,870 (税抜)/ 3,157 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/25 14:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1911ページ
バリエーション一覧
EA764BA-105R 0.5m LANケーブル(CAT7/スリムメッシュケーブル)
EA764BA-110R 1 m LANケーブル(CAT7/スリムメッシュケーブル)
EA764BA-120R 2 m LANケーブル(CAT7/スリムメッシュケーブル)
EA764BA-130R 3 m LANケーブル(CAT7/スリムメッシュケーブル)
EA764BA-150R 5 m LANケーブル(CAT7/スリムメッシュケーブル)
EA764BA-200R 10 m LANケーブル(CAT7/スリムメッシュケーブル)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top