品番 : EA764BB-121
品名 : 0.4m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T7A-004BL |
---|---|---|---|
カラー | ブルー | ケーブル構造 | 二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線 |
ケーブル長 | 0.4m | ケーブル直径 | 8mm |
コネクタ形状 | RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) | 対応伝送帯域 | カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T) カテゴリ6A(10GBASE-T) カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 | |||
カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。 | |||
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。 | |||
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 | |||
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 | |||
コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。 |
|||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/18 05:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1977ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA7/EA764/EA764BB-121/EA764BB-121_IMG_WEB_OUT(01).jpg)