品番 : EA764BB-249A
品名 : 20 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6TS-20N |
---|---|---|---|
カテゴリー | 6準拠 | コネクター形状 | RJ45 |
長さ(m) | 20 | 直径 | 6.4mm |
カラー | ライトグレー | ケーブル構造 | 単線仕様(23AWG)、ストレート結線 |
通信速度 | 1Gbps | 周波数特性 | 250MHz |
検査 | 100%導通検査 | ケーブル芯数 | 8芯(4P) |
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 | |||
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 | |||
カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 | |||
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 |
|||
ツメ折れ防止カバー付 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 04:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1976ページ |
拡大