品番 : EA764BB-306
品名 : 10 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブラック)
やわらかいより線タイプ、爪折れ防止カバー付きギガビット完全対応LANケーブル
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | LA-Y6-10BK |
---|---|---|---|
カテゴリー | 6準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
長さ(m) | 10 | 直径 | 5.6mm |
カラー | ブラック | ||
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 | |||
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 | |||
コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。 | |||
RoHS対応品 | |||
より線仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/11 16:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1976ページ |
拡大