品番 : EA764BB-382
品名 : 1.0m LANケーブル(CAT6A/ScTP半田加工式)
耐ノイズ性、耐油性、耐温度性(-40~105℃)、耐屈曲性に優れた高性能タイプ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-HS6A-01NV |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | CAT6A | 規格名 | 10GBASE-T |
| 対応カテゴリ・規格 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | 通信速度 | 10Gbps |
| 周波数特性 | 500MHz | ケーブル長 | 1m |
| ケーブル直径 | 6.8m | ケーブル芯数 | 8芯(4P) |
| 結線仕様 | ストレート結線 | ケーブル構造 | ScTP |
| 最小曲げ半径 | 敷設時:54.4mm 敷設後:54.4mm |
ケーブル導体 | 26AWG |
| ケーブル導体構造 | より線 | PoE | 対応 |
| 被覆材質 | PUR | カラー | ネイビーブルー |
| 色配線 | TIA/EIA-568B | コネクタ形状 | RJ-45コネクタ |
| ツメ折れ防止カバー | 有 | 使用温度範囲 | -40~105℃ |
| 検査 | 100%導通検査 100%フルーク検査 100%低抵抗精密測定 |
対応環境(機器) | 産業用ネットワーク機器 LAN機器 デジタルオーディオ機器 |
| コネクタ内のハンダ加工により抵抗値の安定性を実現した、耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れ、しかも耐ノイズ性にも優れた産業用途の高性能カテゴリ6A LANケーブル | |||
| 10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心 | |||
| カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 | |||
| ScTP二重シールドケーブル構造が外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、またノイズ対策にも安心のシールドプラグを採用 | |||
| 耐油性、耐温度性、耐屈曲性に優れた、工業用途に対応したScTPケーブルを使用 | |||
| 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用 | |||
| プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付き | |||
| 信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1910ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
