品番 : EA764BB-404
品名 : 300m LANケーブル(CAT6/UTP/青)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-C6L-CB300BLN |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | ケーブル長 | 300m |
| 周波数特性 | 250MHz | ケーブル直径 | 5.8mm |
| ケーブル構造 | UTP4対(8芯)、単線(24AWG) | 対応伝送帯域 | カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
| 形状タイプ | スタンダードタイプ、自作用 | 結線仕様 | ストレート結線 |
| 通信速度 | 1Gbps | 特性インピーダンス | 100Ω |
| 自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) | |||
| 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 | |||
| ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 | |||
| 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。 | |||
| RoHS指令対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,400 円(税抜)/ 54,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 08:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1950ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BB-401 100m LANケーブル(CAT6/UTP/白) |
| EA764BB-402 300m LANケーブル(CAT6/UTP/白) |
| EA764BB-403 100m LANケーブル(CAT6/UTP/青) |
| EA764BB-404 300m LANケーブル(CAT6/UTP/青) |
ウェブカタログ画像
拡大

