詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BB-422

品名 : 300m 屋外用LANケーブル(CAT6A/黒)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-T6AAD-CB300BKN
ケーブル長(m) 300 ケーブル構造 STP(4対)、単線(23AWG)
結線仕様 ストレート結線 ケーブル径(mm) 8.0(外部)、6.2(内部)
対応伝送帯域 カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 対応PoE規格 IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)
形状タイプ スタンダードタイプ、自作用、屋外用 通信速度 10Gbps
周波数特性 500MHz シース材質 PE(外被)、PVC(内部)
配線タイプ TIA/EIA-568B準拠  特記事項 十字介在、レングスマーク付き
カラー ブラック
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
追加説明
カタログ価格

98,600 円(税抜)/ 108,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1911ページ
バリエーション一覧
EA764BB-421 100m 屋外用LANケーブル(CAT6A/黒)
EA764BB-422 300m 屋外用LANケーブル(CAT6A/黒)
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top