詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BB-434

品名 : 50m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-T6AAD-50BK
カテゴリー CAT6A コネクター形状 RJ-45コネクタ
規格 10G BASE-T 対応カテゴリ・規格 カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
通信速度 10Gbps 周波数特性 500MHz
ケーブル長 50m ケーブル直径 8mm
ケーブル芯数 8芯(4P) 結線仕様 ストレート結線
ケーブル構造 STP 十字介在
最小曲げ半径 敷設時:64.0mm
敷設後:56.0mm
ケーブル導体 23AWG
ケーブル導体構造 単線 PoE 対応
材質 ケーブル:外被 PE(ポリエチレン)、内被 PVC(ポリ塩化ビニル)
コネクタ:ポリカーボネート
カラー ブラック
色配線 TIA/EIA-568B 使用温度範囲 -10~75℃
ツメ折れ防止カバー 検査 100%導通検査
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブル
ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現
ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用
追加説明
カタログ価格

25,700 (税抜)/ 28,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/15 22:37現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA764BB-431 10m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応)
EA764BB-432 20m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応)
EA764BB-433 30m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応)
EA764BB-434 50m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応)
EA764BB-435 80m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応)
ウェブカタログ画像
  • 十字介在で通信も安定
  • 伝送領域が広く安心なカテゴリ6Aに対応

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top