詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BB-453

品名 : 2 m LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-T8-02BL
カラー ブルー ケーブル径 8.6mm
ケーブル構造 二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線 ケーブル長 2m
コネクタ形状 RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応伝送帯域 カテゴリ8(40GBASE-T)
カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)
カテゴリ6a(10GBASE-T)
カテゴリ6(1000BASE-TX)
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)
カテゴリ5(100BASE-TX)
カテゴリ3(10BASE-T)適合
EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。
エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。
ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,900 (税抜)/ 5,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/28 21:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1911ページ
バリエーション一覧
EA764BB-451 0.5m LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー)
EA764BB-452 1 m LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー)
EA764BB-453 2 m LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー)
EA764BB-454 3 m LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー)
EA764BB-455 5 m LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー)
EA764BB-456 10 m LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top