品番 : EA764BF-120
品名 : 20 m 屋外用LANケーブル(CAT5準拠)
100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なCat5e対応LANケーブルの屋外用モデル
屋外での使用に最適な、耐候性を向上させた二重構造ポリエチレンシース被覆を採用しています
屋外での使用に最適な、耐候性を向上させた二重構造ポリエチレンシース被覆を採用しています
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-VAPFR/BK20 |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 5e準拠 | コネクター形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 20 | ケーブル径 | 約7.3mm(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7mm) |
| カラー | ブラック | 規格 | Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) |
| 伝送速度 | 1Gbps | 伝送帯域 | 100MHz |
| 導体構成 | 単線仕様(24AWG) | 結線方式 | ストレート結線 |
| 動作環境 | 温度範囲:-30℃~+60℃ 湿度範囲:0%~60% |
||
| 屋外対応 | |||
| ツメ折れ保護カバー付 | |||
| ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用。 | |||
| 外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 | |||
| ※RJ45コネクタ部分は屋外に対応しておりません。必ず防水加工をしてから屋外でご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1909ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BF-110 10 m 屋外用LANケーブル(CAT5準拠) |
| EA764BF-120 20 m 屋外用LANケーブル(CAT5準拠) |
| EA764BF-130 30 m 屋外用LANケーブル(CAT5準拠) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA764BF-200 : 500mm フラットLANケーブル(すきま用) |
| 関連商品 | EA764BM-6 : LANケーブル中継コネクター・保護テープセット(CAT5E準拠 |
