詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BH-101

品名 : 10m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)

仕様

カテゴリー 5e準拠 コネクター形状 RJ45
ケーブル長 10m ケーブル径 5.5mm
導体構成 単線 概算質量 38kg/Km
カラー 黒 耐熱温度 -20~125℃
適合コネクタ プラグ:MP588(EA764BR-3/PANDUIT製)
ジャック:CJ588(PANDUIT製)
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)、外被に耐熱PVCを用いた125℃耐熱LANケーブル
追加説明
カタログ価格

26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 17:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA764BH-101 10m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)
EA764BH-102 20m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)
EA764BH-103 40m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)
EA764BH-104 60m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top