詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BJ-28

品名 : LANケーブルコネクター(CAT6A対応/100個)

への字ラッチでつめ折れ防止のCAT6A・CAT6自作用RJ-45コネクタ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ADT-6ARJKNH-100
コネクター形状 RJ-45コネクタ
への字ラッチ
ツメ折れ防止コネクタ 有
カテゴリー カテゴリ6A(カテゴリ6にも対応) 芯線加工 貫通型(透過型)
コネクタ構造 ホリゾンタル 金属ピン 50μm金メッキピン
ケーブル導体 単線、より線両対応 ブーツ挿入口 6.5mm
対応カテゴリ・規格 カテゴリ6A(10GBASE-T)
カテゴリ6(1000BASE-TX)
カテゴリ5e(1000BASE-T)
カテゴリ5(100BASE-TX)
カテゴリ3(10BASE-T)適合
入数 コネクタ×100個、ブーツ×100個
カテゴリ6A LANケーブルを自作する際のRJ-45コネクタ。
ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。
ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。
貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。
カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。
単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
つめ折れ防止機能のある、への字ラッチ形状。
ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。
ケーブル屈曲の際にケーブルを保護する専用ブーツ付き。
追加説明
カタログ価格

15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 22:51現在)

商品入数 100 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA764BJ-27 LANケーブルコネクター(CAT6A対応/10個)
EA764BJ-28 LANケーブルコネクター(CAT6A対応/100個)
ウェブカタログ画像
入数:100個
  • 入数:100個
  • 10ギガビットイーサネット完全対応
  • 単線・より線ケーブル両対応
  • 貫通式で加工しやすい
  • 精度の高いケーブル加工
  • 加工時間を短縮できる
  • ケーブル芯線を守る専用ブーツ付き
  • への字ラッチ構造
  • 金メッキピン採用
  • 入数:100個

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top