詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BJ-32

品名 : LANケーブルコネクター(CAT6A対応/シールド付/L字)

自作用RJ-45コネクタ(L字型・カテゴリ6A・かしめ工具不要)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ADT-6ARJFSL
コネクタ構造 STPシールド構造 コネクター形状 RJ-45シールドコネクタ
対応ケーブル導体 単線・より線用 対応ケーブル芯線 23AWG~26AWG
対応ケーブル外径 6.0mm~7.5mm カテゴリ CAT6A
規格名 10GBASE-T 対応カテゴリ・規格 カテゴリ6A(10GBASE-T)
カテゴリ6(1000BASE-TX)
カテゴリ5e(1000BASE-T)
カテゴリ5(100BASE-TX)
カテゴリ3(10BASE-T)適合
本体構造 メタルダイカスト構造 サイズ 13.8(W)×63.5(D)×35.9(H)mm
重量 29.5g
10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタ。
カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。
フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。
電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応。
ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。
専用のかしめ工具無しでケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。
追加説明
カタログ価格

2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 22:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA764BJ-31 LANケーブルコネクター(CAT6A対応/シールド付)
EA764BJ-32 LANケーブルコネクター(CAT6A対応/シールド付/L字)
ウェブカタログ画像
  • CAT6A規格対応の自作用L字型RJ-45コネクタ
  • RJ-45差し込みポートの方向を上下左右、好きな方向に90°角度を変更できます。
  • 工具不要で本製品へのケーブルの加工ができます。
  • フルメタルダイカスト構造
  • 未使用時にホコリや異物が入ることによる接触不良を防ぎます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top