品番 : EA764BM-34
品名 : 雷サージプロテクター(LANケーブル用)
雷サージから機器を守る、ギガビットイーサネット対応RJ-45中継アダプタ。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADT-NF5EN |
|---|---|---|---|
| サージ放電電流(8/20μs) | パワー・データ/10KA | 保護ピン | 全8ピン |
| 保護モード | ディファレンシャル&コモンモード | 絶縁インピーダンス | 1000MΩ |
| インパルス保護電圧 | 500V以下 | サイズ(W×D×H)mm | 25×120×25 |
| 定格電圧 | データ/5V、パワー/48V | 応答時間 | 5ns以下 |
| 重量(g) | 105 | データ転送速度 | 1000Mbps(1000BASE-T) |
| コネクタ | RJ-45シールドポート | ||
| 雷サージからネットワーク接続機器を保護します。 | |||
| ギガビットイーサネットに対応しています。 | |||
| カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。 | |||
| PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。 | |||
| 鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。 ※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。 <接続方法>1.本製品を接続する前に、既存のネットワークが正常に動作していることを確認してください。2.接続する機器の電源を切ってください。3.接続する機器にエンハンスドカテゴリ5以上のLANケーブルを使用して接続してください。※PoE機器に接続する場合はAWG24単線、AWG23単線、AWG22より・単線仕様のLANケーブルをご使用ください。4.本製品のアース線をグランドに接続してください。※十分な雷サージ保護性能を得るためには、必ずアース線でグランド処理を行ってください。グランド処理が行われていない場合、雷サージ保護性能は発揮できません。5.接続している機器の電源を入れてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,300 円(税抜)/ 33,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/06 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1913ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

