品番 : EA764BM-35
品名 : 雷サージプロテクター(屋外用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LAN-NF10GPOE |
|---|---|---|---|
| サイズ | 53(W)×209(D)×37.5(H)mm | 定格電圧 | 44~57VDC(最大60VDC) |
| DC電流 | 1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W | サージ放電電流 | 20KA(8/20μs、2.5KA/ライン) |
| 保護ライン | 1、2、3、4、5、6、7、8 | コモンモード保護等級(10/700μs) | 10KA |
| ディファレンシャル保護等級(10/700μs) | 6KA | 制限電圧(ラインーグランド) | 300V |
| 制限電圧(ラインーライン) | 10V | 挿入損失MHz/100MHz | -1dB |
| リターンロス10MHz/100MHz | -20dB | コネクタ | RJ-45シールドポート |
| インターフェース規格 | IEEE802.3bz 2.5GbE/5GbE/10GbE NBASE-T、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3 10BASE-T | 応答時間 | 5ns |
| 重量(g) | 380 | 防水性能 | IP67 |
| 対応ケーブル径 | 5~12mm ※接続するケーブルが5mmより細いケーブルの場合、防水カバー部に隙間が生じるため、防水効果がなくなります。 ※接続するケーブルのコネクタには、RJ-45コネクタ(スリムブーツ付きタイプ)のものをご使用ください。 |
付属品 | アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明書 |
| 動作温度 | -40~65℃ | 動作湿度 | 20~80%(結露なきこと) |
| 雷サージからネットワーク接続機器を保護します。 | |||
| IP67防水規格で屋外での使用も可能です。 | |||
| 10ギガビットイーサネットに対応しています。 |
|||
| PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。 | |||
| 鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。 ※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1913ページ | ||||
