詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BM-7

品名 : LANケーブル中継コネクター・保護テープセット(CAT6A準拠

LANケーブルを延長できるCAT6A準拠のRJ-45中継コネクターです
コンパクトサイズなので狭い場所への設置でも邪魔になりません

仕様

メーカー エレコム 型番 LD-VAPFR6A/SET
カテゴリー 6A準拠 コネクタサイズ 14.6×30.9×16.2(H)mm
簡易防水テープ長 50cm 重量 10g
規格 CAT6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) カラー ホワイト
伝送速度 10Gbps 結線方式 ストレート結線
動作環境 使用温度範囲:-10~60℃
使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)
伝送帯域 500MHz
PoE  PoE/IEEE802.3af
RJ45中継コネクタ2個、簡易防水テープ2個
RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。
LANケーブルを延長できるRJ-45中継コネクターです。
コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。
簡易防水テープが付属しているので、屋外設置の際に中継コネクターを防水処理することができます。
※防水を保証するものではありません。
※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
CAT6Aに準拠し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
電力供給が可能なPoE(IEEE802.3af)に対応しています。※接続するケーブルおよび機器がPoEに対応している必要があります。
屋外対応製品と合わせて便利!外壁穴開け不要で配線できます。
追加説明
カタログ価格

7,060 (税抜)/ 7,766 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/16 04:53現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1911ページ
バリエーション一覧
EA764BM-6 LANケーブル中継コネクター・保護テープセット(CAT5E準拠
EA764BM-7 LANケーブル中継コネクター・保護テープセット(CAT6A準拠
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top