品番 : EA764BN-2.5A
品名 : 2.5m 巻取り式 LANケーブル(カテゴリ6準拠)
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | LD-MCTGT/BK2 |
---|---|---|---|
カテゴリー6準拠 | |||
コネクター形状 | RJ-45 | ケーブル構成 | より対芯線、ストレート結線 |
ケーブル太さ | 4.1×1.1mm | ケーブル長さ | 2.5m |
芯数 | 8芯 | 伝送速度 | 1Gbps |
伝送帯域 | 250MHz | ||
EU RoHS指令準拠 | |||
サイズ | 45×40×20mm | 重量 | 73g |
ワンプッシュで自動巻き取りが可能です。 | |||
ツメが簡単に折れにくい構造で、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 | |||
安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/02 12:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1950ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA764BN-1.5A 1.5m 巻取り式 LANケーブル(カテゴリ6準拠) |
EA764BN-2.5A 2.5m 巻取り式 LANケーブル(カテゴリ6準拠) |