品番 : EA764BS-100
品名 : [OD色]100m LANケーブル(カテゴリー5e/単線/自作用
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | カテゴリー | 5e準拠 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 100 | カラー | OD色 |
直径 | 5.0mm | ||
※自作用ケーブルの為、両端にコネクタはついていません。 | |||
単線仕様 | |||
丸型スタンダード | |||
UTP | |||
ストレート結線 | |||
屋内用 | |||
導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/06/10 06:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1975ページ 2646ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA764BS-5 [OD色] 5m LANケーブル(カテゴリー5e/単線) |
EA764BS-10 [OD色] 10m LANケーブル(カテゴリー5e/単線) |
EA764BS-30 [OD色] 30m LANケーブル(カテゴリー5e/単線) |
EA764BS-100 [OD色]100m LANケーブル(カテゴリー5e/単線/自作用 |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA764BJ-21 : LANケーブル用コネクター (CAT5e/単線用/10個) |
関連商品 | EA764BJ-23 : LANケーブル用コネクター (CAT5e/単線用/100個) |