品番 : EA764BS-100A
品名 : [OD色]100m LANケーブル(cat6/単線/自作用)
2024年冬発売予定
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | カテゴリー | 6準拠 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 100 | ケーブル直径 | 6.2mm |
| カラー | OD色 | ||
| ※自作用ケーブルの為、両端にコネクタはついていません。 | |||
| 単線仕様 | |||
| 丸型スタンダード | |||
| UTP | |||
| ストレート結線 | |||
| 屋内用 | |||
| 導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1910ページ 2534ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BS-5A [OD色] 5m LANケーブル(cat6/単線) |
| EA764BS-10A [OD色] 10m LANケーブル(cat6/単線) |
| EA764BS-30A [OD色] 30m LANケーブル(cat6/単線) |
| EA764BS-100A [OD色]100m LANケーブル(cat6/単線/自作用) |
ウェブカタログ画像
拡大
