詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-172

品名 : スイッチングハブ(ギガ対応/8ポート/メタル筐体)

1000BASE-T対応ACアダプター電源のメタル筐体8ポートスイッチングハブです

仕様

メーカー エレコム 型番 EHC-G08MA-B
ポート数 8 規格 IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
接続方式 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 電源 AC100~240V±10% 50/60Hz
サイズ 約126(W)×53(D)×25.6(H)mm(本体のみ) 重量 約165g(本体のみ)
付属品 専用ACアダプター(約1.2m)
安全にお使いいただくために
材質 筐体:メタル
伝送速度 1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 消費電力 5.2W(最大)
カラー ブラック 適合規格 VCCI ClassB
コネクタ形状 RJ-45×8 適合ケーブル 1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
パケット転送速度 1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式 ストア&フォワード
通信方式 フルデュプレックス、ハーフデュプレックス フローコントロール制御 IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
Auto MDI/MDI-X 対応 オートネゴシエーション 対応
バッファメモリー 768Kbytes(各ポートに動的割当て) スイッチングファブリック 16.0Gbps
最大パケット転送能力 11.9Mpps MACアドレス登録数 4,000件(全ポート合計)
ジャンボフレーム 対応(15Kbytes) ノンブロッキング 対応
EAP透過機能 非対応 BPDU透過機能 非対応
ループ検知・防止機能 非対応 PoE仕様 非対応
電源仕様 専用ACアダプター 発熱量 約18.8kJ/h(最大)
省電力機能 らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) エネルギー消費効率 0.7W/Gbps
最大実効伝送速度 8.0Gbps 冷却ファン なし
盗難防止 セキュリティスロットなし 設置方法 水平設置、壁掛け
壁掛け用穴 あり 動作時環境条件 温度:0℃~40℃
湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件 温度:-20℃~70℃
湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF 248,000時間:@25℃
184,000時間:@40℃
1000BASE-T対応のACアダプター電源のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。
コンパクトで場所を取らない設計です。
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用でも気になりません。
らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。
小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
EU RoHS準拠(10物質)
追加説明
カタログ価格

5,450 (税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/23 20:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1906ページ
バリエーション一覧
EA764BY-171 スイッチングハブ(ギガ対応/5ポート/メタル筐体)
EA764BY-172 スイッチングハブ(ギガ対応/8ポート/メタル筐体)
ウェブカタログ画像
  • ※1理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。
  • 1000BASE-T対応 スイッチングハブ
  • 「Auto MDI/MDI-X」機能
  • 場所を取らないコンパクト設計
  • らくらく節電機能に対応
  • 壁掛け対応

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top