品番 : EA764BY-184
品名 : スイッチングハブ(タップ型/8ポート)
耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、ギガビット対応のタップ型8ポートスイッチングハブです
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | EHB-UG2A08-TP |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 8 | 規格 | IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 |
| 接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | 電源 | AC100~240V±10% 50/60Hz |
| サイズ | 200(W)×65(D)×30(H)mm (本体のみ) | 重量 | 約275g |
| 材質 | 筐体:プラスチック | 付属品 | 安全にお使いいただくために セットアップガイドシリアル番号シール×2枚 ※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります。 |
| 消費電力 | 最大5.4W | カラー | ホワイト |
| 適合規格 | VCCI ClassB | コネクタ形状 | RJ-45×8 |
| 適合ケーブル | 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 | フィルタリング速度 | 1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps) |
| スイッチング方式 | ストア&フォワード | バッファメモリー | 192Kbytes (各ポートに動的割当て) |
| フローコントロール制御 | IEEE802.3x(フルデュプレックス時) / バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) | スイッチファブリック | 16.0Gbps |
| 最大パケット転送能力 | 12.0Mpps | フィルタリング速度 | 1,488,000パケット/秒(1000Mbps) / 148,800パケット/秒(100Mbps) / 14,880パケット/秒(10Mbps) |
| MACアドレス登録数 | 4,096件 (全ポート合計) | AutoMDI / MDI-X | 対応 |
| オートネゴシエーション | 対応 (1000 / 100 / 10Mbps) | ノンブロッキング | 対応 |
| ループ検知機能 | ループ防止 | ジャンボフレーム | 対応 (9Kbytes) |
| MTBF | 439,000時間 | EAP透過機能 | 対応 |
| BPDU透過機能 | 対応 | 入力電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz |
| 発熱量 | 最大約19.5kJ/h | 省電力機能 | らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応 |
| エネルギー消費効率 | 0.7W/Gbps | 最大実効伝送速度 | 8.0Gbps |
| 動作時環境条件 | 温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90% (ただし結露なきこと) |
保管時環境条件 | 温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90% (ただし結露なきこと) |
| 設置方向 | 水平設置、壁掛け、マグネット | ||
| 電源コード一体型電源内蔵の法人向けタップ型8ポートスイッチングハブ | |||
| ループ防止機能はスイッチでON/OFF切り替え可能 | |||
| ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 | |||
| 広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促し、発生を防ぎます。 | |||
| 動作時環境温度50℃を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用が可能です。 | |||
| 耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、ギガビット対応のタップ型8ポートスイッチングハブです。 | |||
| 1000BASE-Tはもちろん、100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやネットワーク機器を接続することが可能です。 | |||
| 付属のゴム足を使った水平設置、背面マグネットを使用したスチール製デスクへの設置、壁かけ用ホールによる壁掛けなど様々な設置方法が可能です。※壁面に設置して使用する場合、固定用ネジは同梱していません。別途ご用意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1907ページ | ||||
