詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-205

品名 : [USB TypeC] ドッキングステーション(2画面/LAN付)

HDMIの映像出力端子を2ポート備えた2画面映像出力ができるコンパクトタイプ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-CVDK15
<PC接続端子>
コネクタ形状 USB Type-C 対応規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。
USB PD最大出力 85W ケーブル長 1m
ケーブルタイプ ケーブル着脱
<USBポート>
ポート数 4ポート 最大データ転送速度(理論値) 5Gbps
USB Type-Cメス/USB 5Gbps 1ポート USB Aメス/USB 5Gbps 2ポート
USB Aメス/USB 2.0 1ポート 供給電流 USB Type-Cコネクタ/最大900mA
USB Aコネクタ(5Gbps)/1ポートあたり最大900mA
USB Aコネクタ(USB2.0)/最大500mA
<電源>
電源供給方式 バスパワー/セルフパワー(電源接続時) 本体消費電力 15W
USB PD入力ポート あり USB PD最大入力 100W
<映像出力ポート>
対応出力ディスプレイ数 2台 最大対応解像度 4K/60Hz
最大対応解像度/リフレッシュレート ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)
ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)
※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
HDMI 2ポート
<LANポート>
ポート形状 RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
対応規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
伝送速度(理論値) 1000Mbps、100Mbps、10Mbps
※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
アクセス方式 CSMA/CD
対応プロトコル IPv4、IPv6
<共通仕様>
動作強肩 温度5℃~40℃
湿度10%~85%(結露なきこと)
ドライバ 不要
全ポート数 7 サイズ W125×D62×H19mm
重量 約112g セット内容 本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書)
対応機種 DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応OS Windows 11・10
macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12
〈制限事項〉
※本製品はパソコン本体のUSB 5Gbps Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB 5Gbps Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししてお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません(表示しません)。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。
※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。
映像出力の他に、各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載しています。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
LAN端子を搭載していないので、無線LAN環境が構築された社内や家庭での利用に最適です。
コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。
≪ご注意≫
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。
追加説明
カタログ価格

22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1898ページ
バリエーション一覧
EA764BY-204 [USB TypeC] ドッキングステーション(2画面対応)
EA764BY-205 [USB TypeC] ドッキングステーション(2画面/LAN付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top