品番 : EA764BY-302
品名 : ギガビット対応メディアコンバータ(2芯タイプ/MMF)
仕様
| メーカー | FXC | 型番 | LEX1852-005 |
|---|---|---|---|
| 標準規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z | データ転送速度 | 10/100/1000Mbps(CSMA/CD) |
| イーサネット ポート | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1ポート Auto Negotiation, Auto MDI/MDI-X 固定速度設定あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T ×1ポート (MDI/MDI-X自動切替) Duplex: Full/Half Auto Negotiation: 対応 (通信速度、Full/Half Duplex 固定設定可) 1000BASE-SX x1ポート (MMF 550m SCコネクタ2芯) (波長)850nm (出力)-9.5~-4dBm MMF (受信感度)-17~±0dBm |
機能 | リンクフォルトパススルー(Default: OFF) |
| 転送方式 | スイッチモード | 最大フレームサイズ | 10,240バイト |
| ACアダプタ 定格入力電圧/周波数 | AC90~240V 50/60Hz | DC定格入力電圧 | DC5V±5% |
| 最大入力電流 | 2.0A | 最大消費電力 | 4.0W |
| 最大発熱量 | 3.44kcal/h | 動作時温度 | 0~55℃ |
| 保管時温度 | -25~70℃ | 動作/保管時湿度 | 0~95% ※結露なきこと、通気口を塞がないこと |
| サイズ | 50(W)×74(D)×20(H)mm ※突起部含まず | 重量 | 最大120g ※ACアダプタ含まず |
| 適合性 | EMI規格 VCCIクラスA | 信頼性 | 435,792h(常温25℃) |
| 付属品 | ACアダプタ(PSE対応)、マニュアル、保証書、マグネット、ゴム足、抜け止め結束バンド、PD盤取付金具、取付ネジ | ||
| キャリア向けから、 スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応 | |||
| ギガネットワークを光通信で行いたいお客様に最適 | |||
| <様々な機能をDIPスイッチで変更が可能> ・スピード/半二重/全二重/オートネゴシエーションの手動設定 ・AutoMDI/MDI-XまたはForceMDI/MDI-Xを手動設定 ・LFP(リンクフォルトパススルー)のOFF/ONの手動設定 ・Advanced ECO モード機能(LED点灯時間の制限機能・OFF/ON設定可能) ・フラッディングモード搭載(OFF/ON設定可能) ※有効時はMAC学習しない |
|||
| 世界最小クラスのコンパクトサイズ | |||
| セラミックコンデンサを使用 | |||
| RJ45ポートはオートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動設定機能を搭載 | |||
| フロントパネルに各種LEDによる状態監視機構を搭載 | |||
| ジャンボフレーム対応(最大10240bytes) | |||
| EAP/BPDU透過 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
95,100 円(税抜)/ 104,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 22:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BY-302 ギガビット対応メディアコンバータ(2芯タイプ/MMF) |
| EA764BY-303 ギガビット対応メディアコンバータ(2芯タイプ/MMF・SMF) |
ウェブカタログ画像
拡大
