詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-305

品名 : ギガビット対応メディアコンバータ(ACタイプ/MMF・SMF)

10/100/1000BASE-Tと1000BASE-Xを相互に変換するメディアコンバータ

仕様

メーカー FXC 型番 NC1GL
標準規格 IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3u, IEEE802.3, IEEE802.3x データ転送速度 10/100/1000Mbps(CSMA/CD)
イーサネット仕様(RJ45) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (MDI/MDI-X自動切替)
[Duplex] Full/Half
[Auto Negotiation] 対応(1000M/Full)
ファイバポート [トランシーバ] 1000BASE-LX (15km)
[コネクタ] LCコネクタ
[Duplex] Full
[Auto Negotiation] 対応(1000M/Full)
TX波長 1310nm SMF 出力 -9.5~-3dBm
受信感度 -20~-3dBm 使用ケーブル [規格]10/100/1000BASE-T 1000BASE-LX
[ケーブルと最大距離]
UTP Cat.5e 100m
9/125μm SMF 15km
10/125μm SMF 15km
50/125μm MMF 550m
機能 リンクフォルトパススルー
[フレーム透過]
EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP、Tagフレーム透過
転送方式 [ポート割当]
ストア&フォワード方式
最大フレームサイズ [ジャンボフレーム]
9,216bytes
総スループット 2.97Mpps(64byte)
レイテンシ 2.5μs (64byte) ワイヤスピード サポート
フレームバッファ 12Kbytes バッファアーキテクチャ [ポート割当]
各ポートに動的に割当(Dynamic allocation)
フラッシュメモリ容量 128K MACアドレステーブル [方式] セルフラーニング方式
[エージング時間] 300秒
[MACアドレス最大登録数] 2,112個
LED表示 [POWER] 
電源正常(緑):点灯、電源OFFまたは異常:消灯
[LAN Link/Act]
リンク確立時:点灯、通信中:点滅、1000Mbps:(緑)、10/100Mbps:(橙)
[Fiber Link/Act]
リンク確立時:点灯、通信中:点滅、1000Mbps:(緑)、10/100Mbps:(橙)
電源 定格入力電圧/周波数:AC100-240V、50/60Hz
最大入力電流:0.257A
最大消費電力:2.61W
最大発熱量:2.24Kcal/h
サイズ 61(W)×87(D)×23(H)mm 重量 174g
動作時温度 0~50℃ 保管時温度 -20~70℃
動作/保管時湿度 5~90% ※結露なきこと 冷却方式 自然空冷
適合性 EMI規格 VCCIクラスA 信頼性 1,371,524h (25℃常温)、661,606h (40℃)
環境 RoHS準拠 付属品 インストレーションガイド&保証書 、AC アダプター 1 個
リンクはオートネゴシエーションのみに対応しており、廉価ながらもLFP(リンクフォルトパススルー)機能を搭載
リンクが切断された場合、もう一方のリンクを自動的に切断しますので障害発生時の原因究明に役立ちます。
本製品は10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000BASE-X SFPポートを各1つずつ備えており、電源は同梱のACアダプタを使用します。
追加説明
カタログ価格

37,500 (税抜)/ 41,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/23 19:39現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA764BY-304 ギガビット対応メディアコンバータ(ACタイプ/MMF)
EA764BY-305 ギガビット対応メディアコンバータ(ACタイプ/MMF・SMF)
ウェブカタログ画像
  • 1000Mbps SFP搭載側

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top