品番 : EA764BY-314
品名 : ギガビット対応SFPモジュール(MAX 10km)
仕様
| メーカー | FXC | 型番 | SFP+10G-LR |
|---|---|---|---|
| 規格 | IEEE802.3ae 10GBASE-LR, SFF-8418/8432, MSA | イーサネットポート | 10GBASE-R×1 ポート(2芯LCコネクタ) |
| ビットレート | 10.3125Gbps | 波長 | 1310nm |
| 光出力 | -8.2~+0.5dBm | 受光感度 | -14.4~+0.5dBm |
| 光許容損失 | 0dB~6.2dB | 使用ケーブル | ITU-T G.652 SMF:9/125μm |
| 伝送距離(目安) | 2m~10km | DDM | サポート |
| 消費電力 | ≦1.0W | 動作時温度 | 0~70℃ |
| 動作時湿度 | 15~95% ※結露なきこと | 保管時温度 | -40~85℃ |
| 保管時湿度 | 0~90% ※結露なきこと | サイズ | 13.9(W)×57.4(D)×10.32(H)mm |
| 重量 | 19g | 環境適合 | RoHS 基準 |
| 信頼性 | MTBF 1,538,462h (常温 25℃) | レーザー安全基準 | Class 1 Laser Product |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,700 円(税抜)/ 44,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 20:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BY-313 ギガビット対応SFPモジュール(MAX 300m) |
| EA764BY-314 ギガビット対応SFPモジュール(MAX 10km) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA764BY-306 : ギガビット対応メディアコンバータ(SFPタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
