品番 : EA764BY-43
品名 : PoEインジェクター(アダプタ型)
通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応ネットワークにすることができるアダプタ型のPoEインジェクター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LAN-GIHINJ4 |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 1 | 規格 | IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3af |
| ポート構成 | Dataポート(入力)/1ポートPoE/Dataポート(出力)/1ポート | サイズ | W83×D47×H38mm |
| 重量 | 100g | カラー | ブラック |
| スイッチング方式 | Store&Forward | 通信モード | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス |
| PoE対応ポート出力 | af規格/15.4W/1ポート (最大) | 消費電力 | 約21W(最大) |
| 動作時環境条件 | 使用時温度/0℃~40℃使用時湿度/10%~90%(結露なきこと) | 保管時環境条件 | 保管時温度/-20℃~70℃保管時湿度/5%~90%(結露なきこと) |
| 付属品 | 取扱説明書 | 認証規格 | VCCI Class B |
| IEEE802.3af(15.4Wまで)に対応したPoEインジェクターです。 | |||
| 既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。 | |||
| アダプタ型になっており省スペースに設置が可能です。 | |||
| 高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。<PoEポート使用時の注意点>※PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ5e/6ストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んでください。推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)・KB-T6TSシリーズ(23AWG)・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)※PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用してください。※PD機器に使用する前に、必要な電力を確認してください。※本製品(PoEインジェクター)は電気用品安全法(PSE法)の対象外製品ですがPSE法に準拠する試験をクリアし安全性を確保しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,170 円(税抜)/ 8,987 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1907ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BY-43 PoEインジェクター(アダプタ型) |
| EA764BY-68 [8ポート] 産業用ギガスイッチングハブ(高耐久) |
